SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XLC32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193956
CQ2XLC32-40D
CADデータダウンロード
40
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193965
CQ2XLC32-75D
CADデータダウンロード
75
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください