SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XL40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193983
CQ2XL40-100D
CADデータダウンロード
100
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22193999
CQ2XL40-75D
CADデータダウンロード
75
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください