曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32R

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32R - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
グリス種類
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
グリス種類
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257464HYDG32R-100-F6BS(-) 0.5(-) 標準グリース(非食品用)F6B(S) 1ヶ付100
73,760
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257473HYDG32R-100F-F6NZ(Z) 5(F) 食品用グリースF6N(-) 2ヶ付100
80,910
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257489HYDG32R-200F-F6BS(-) 0.5(F) 食品用グリースF6B(S) 1ヶ付200
91,740
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257498HYDG32R-25-F6BZ(Z) 5(-) 標準グリース(非食品用)F6B(-) 2ヶ付25
67,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257507HYDG32R-30-F6B(-) 0.5(-) 標準グリース(非食品用)F6B(-) 2ヶ付30
69,910
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257516HYDG32R-50F-F6PL(L) 3(F) 食品用グリースF6P(-) 2ヶ付50
71,830
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257525HYDG32R-75-F6B(-) 0.5(-) 標準グリース(非食品用)F6B(-) 2ヶ付75
78,320
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする