SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TFR
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22257595
HYDG32TFR-50-F6NL
CADデータダウンロード
50
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
70,790
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257604
HYDG32TFR-80F
CADデータダウンロード
80
(F) 食品用グリース
¥
70,240
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください