ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40H

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40H - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257638HYDG40H-100-F6N100(-) 標準グリース(非食品用)
86,460
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257647HYDG40H-115115(-) 標準グリース(非食品用)
86,410
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257656HYDG40H-115F115(F) 食品用グリース
87,620
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257665HYDG40H-150F150(F) 食品用グリース
87,620
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257674HYDG40H-150F-F6BL150(F) 食品用グリース
97,520
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257683HYDG40H-25-F6NZ25(-) 標準グリース(非食品用)
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257699HYDG40H-50-F6B50(-) 標準グリース(非食品用)
76,950
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする