ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40R

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40R - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
グリス種類
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257708HYDG40R-100F-F6NZ(F) 食品用グリース100
85,250
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257717HYDG40R-15F-F6B(F) 食品用グリース15
69,740
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257726HYDG40R-25-F6BZS(-) 標準グリース(非食品用)25
64,680
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257735HYDG40R-25F-F6B(F) 食品用グリース25
69,740
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257744HYDG40R-30(-) 標準グリース(非食品用)30
64,080
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257753HYDG40R-75-F6B(-) 標準グリース(非食品用)75
82,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする