SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40TNR
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
材質(シール)
(R) NBR
リード線(m)
(L) 3
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
F6B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22257787
HYDG40TNR-100F-F6BL
CADデータダウンロード
¥
84,480
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください