ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG50H

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG50H - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257796HYDG50H-200F-F6B200(F) 食品用グリース
137,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257805HYDG50H-7575(-) 標準グリース(非食品用)
107,200
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする