SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG25R
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258128
HYG25R-25F
CADデータダウンロード
25
(F) 食品用グリース
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258137
HYG25R-5F
CADデータダウンロード
5
(F) 食品用グリース
¥
40,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258146
HYG25R-75
CADデータダウンロード
75
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください