曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN80

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN80 - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22298378CV3BN80-300-2300(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
45,930
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298387CV3BN80-300-2-XC4300(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
47,580
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298396CV3BN80-50-5D50(D) DIN形ターミナル(5) DC24
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298405CV3BN80-500-1D-XC4500(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
54,840
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする