バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CVJ5L10

バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CVJ5L10 SMC

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) 通電押引(-) 通電押出し形 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22301126 CVJ5L10-15-5LZ
CADデータダウンロード
12,030
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする