SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3F40
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
30
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22304005
CVM3F40-30S-1G
CADデータダウンロード
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください