SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3L25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22304093
CVM3L25-25S-6GS
CADデータダウンロード
25
¥
14,570
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22304109
CVM3L25-40S-1G
CADデータダウンロード
40
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22304118
CVM3L25-75S-5G
CADデータダウンロード
75
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください