バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3L16

バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3L16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(2) AC200ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22304276CVJ3L16-15S-2LZ
12,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする