SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B20TF
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22304574
CDVM5B20TF-15-15GS
CADデータダウンロード
(1) 2位置シングル
¥
16,350
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22304583
CDVM5B20TF-15-25GS
CADデータダウンロード
(2) 2位置ダブル
¥
20,430
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください