バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KB20
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
リード線取出方法(G) グロメット
配管方法(-) ねじ込み配管形
リード線(m)(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁(1) 2位置シングル
内容量1個
(50/60Hz)