SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
配管方法
(-) ねじ込み配管形
リード線(m)
(L) 3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22308047
CDVM5KF40-250-12MZ-B54L
CADデータダウンロード
250
¥
33,590
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22308056
CDVM5KF40-300-12MZ-B54L
CADデータダウンロード
300
¥
34,360
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください