曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5U40

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5U40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22318994CVM5U40-100-11G-XC6100(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)
21,180
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22319003CVM5U40-100-11L100(L) L形プラグコネクタ(1) AC100(50/60Hz)
20,960
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22319019CVM5U40-300-11G-XC4300(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)
25,520
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
22319028CVM5U40-300J-12G300(G) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
30,780
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする