SMC
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
スイッチ
(P) P&F
アーム開度
120deg
ポート接続口径
【シリンダ】(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22320078
CKZ2N50TF-120LP
CADデータダウンロード
(L) 左
¥
66,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22320087
CKZ2N50TF-120RP
CADデータダウンロード
(R) 右
¥
66,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください