標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-150

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-150 - SMC
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22361895CDS1GN125-150-A54L-XC3BD
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22361904CDS1GN125-150-M9BWL-XC22
70,130
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22361913CDS1GN125-150-XC35
53,850
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22361929CDS1GN125-150-XC86A
48,900
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22361938CDS1GN125-150-XC86D
59,460
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする