SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-25FZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22708298
CDM2RA32-25FZ-A93
CADデータダウンロード
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22708289
CDM2RA32-25FZ
CADデータダウンロード
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
22708307
CDM2RA32-25FZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
13,090
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください