曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40TF - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22873358CDG1TA40TF-100Z-N100(-) おねじ
¥12,450
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22873367CDG1TA40TF-150FZ150(F) めねじ
¥12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする