SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32M
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
50
75
85
125
190
200
250
300
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22909785
CDG1ZN32M-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22909794
CDG1ZN32M-190Z
CADデータダウンロード
190
¥
9,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22909803
CDG1ZN32M-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
9,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22909819
CDG1ZN32M-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
9,550
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22909828
CDG1ZN32M-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
10,050
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22909837
CDG1ZN32M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22909846
CDG1ZN32M-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22909855
CDG1ZN32M-85Z
CADデータダウンロード
85
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください