曜日別特売
CDG1ZN32M-190Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32M SMC 22909794

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32M

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)190
内容量1個注文コード22909794品番CDG1ZN32M-190Z
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ストローク(mm)
190
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする