曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-15Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-15Z - SMC
ストローク(mm)
15
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22950604CDJ2M16-15Z-M9BWL-A(L) 3(A) レール取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,980
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950613CDJ2M16-15Z-M9BWLS-A(L) 3(A) レール取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
7,570
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950629CDJ2M16-15Z-M9NL-A(L) 3(A) レール取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
10,650
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950638CDJ2M16-15Z-M9NVL-B(L) 3(B) バンド取付M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
11,310
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950647CDJ2M16-15Z-M9NW-B(-) 0.5(B) バンド取付M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950656CDJ2M16-15Z-M9NWZ-B(Z) 5(B) バンド取付M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
11,640
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22950665CDJ2M16-15Z-V-A93L-A(L) 3(A) レール取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
8,660
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする