SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-200AJZ
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23040439
CDM2L20-200AJZ-M9BWM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
22,220
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23040448
CDM2L20-200AJZ-W-B54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
23,820
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください