標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-270Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-270Z - SMC
ストローク(mm)
270
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23069017CDM2U32-270Z-B54S-
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23069026CDM2U32-270Z-M9BWL-XC9A(A)0~25
20,190
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする