標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN40

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN40 SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23098094 CDG1WUN40-100JZ
CADデータダウンロード
- 100
16,280
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23098103 CDG1WUN40-100Z-A93LS
CADデータダウンロード
- 100
13,810
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23098119 CDG1WUN40-100Z-C73 - 100
16,500
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23098128 CDG1WUN40-125FZ
CADデータダウンロード
- 125
12,100
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23098137 CDG1WUN40-125FZ-M9BZS
CADデータダウンロード
- 125
15,730
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23098146 CDG1WUN40-35Z-H7B - 35
17,820
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23098155 CDG1WUN40-35Z-M9NL
CADデータダウンロード
- 35
17,820
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
25654730 CDG1WUN40-35Z-H7B【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 35
16,200
879
アウトレット
967 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする