※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN40
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
25654730
品番
CDG1WUN40-35Z-H7B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,900
¥
279
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ストローク(mm)
35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40