ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-178RCLZ

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-178RCLZ SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW オートスイッチ種類D-P3DWASC オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23162345 CKQGDA50-178RCLZ-P3DWASC
CADデータダウンロード
88,000
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする