SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194247
CLA2D100-110-E
CADデータダウンロード
110
¥
100,050
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23194256
CLA2D100-350J-E
CADデータダウンロード
350
¥
115,120
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください