SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D100TN
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
175
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194265
CLA2D100TN-175-E-XC6
CADデータダウンロード
¥
107,140
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください