曜日別特売

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN32TN

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)600タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195753CDLG1BN32TN-600-E
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする