SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GN32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23196593
CDLG1GN32-110-E
CADデータダウンロード
110
¥
37,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23196609
CDLG1GN32-125-E
CADデータダウンロード
125
¥
37,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください