フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F01CG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F01CG SMC

管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(6) ナイロンケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(N) ノンリリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23206463 AW20-F01CG-16N-B
CADデータダウンロード
8,580
7,698
8,468 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする