フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02CH
管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
取付セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
ねじの種類(F) G
機能逆流機能なし
排気方式リリーフタイプ
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個