フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N01BCG
管接続口径(01) 1/8
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース(C) ケースガード付
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個