フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02 SMC

管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(-) ドレンコック付 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23207179 AW20-N02-1-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2 (-)左→右 (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa (-) ポリカーボネートケース (-) リリーフタイプ
4,570
4,198
4,618 (税込)
12日以内出荷

返品不可
23207188 AW20-N02-16CZ-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2 (-)左→右 (Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F (6C) ケースガード付・ナイロンケース (-) リリーフタイプ
5,280
4,898
5,388 (税込)
12日以内出荷

返品不可
23207145 AW20-N02-NR-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (R)右→左 (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa (-) ポリカーボネートケース (N) ノンリリーフタイプ
4,570
 
 
取扱い終了

返品不可
23207154 AW20-N02-NRZ-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (R)右→左 (Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F (-) ポリカーボネートケース (N) ノンリリーフタイプ
4,570
 
 
取扱い終了

返品不可
23207163 AW20-N02-NZ-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (-)左→右 (Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F (-) ポリカーボネートケース (N) ノンリリーフタイプ
4,570
 
 
取扱い終了

返品不可
23207197 AW20-N02-2-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (-)左→右 (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa (2) 金属ケース (-) リリーフタイプ
16,780
 
 
取扱い終了

返品不可
23207206 AW20-N02-2NZ-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (-)左→右 (Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F (2) 金属ケース (N) ノンリリーフタイプ
16,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする