フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BE

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BE SMC

管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(2) 金属ケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23207267 AW20-N02BE-12N-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2 (-)左→右
6,760
6,198
6,818 (税込)
12日以内出荷

返品不可
23207276 AW20-N02BE-2R-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (R)右→左
6,760
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする