フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02E

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02E SMC

ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23208518 AW20-02E-16-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (1) 0.02~0.2 - (-)左→右 (-) Rc
6,270
5,598
6,158 (税込)
12日以内出荷

返品不可
23208493 AW20-02E-1CR-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (1) 0.02~0.2 - (R)右→左 (-) Rc
6,660
 
 
取扱い終了

返品不可
23208509 AW20-02E-12R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (1) 0.02~0.2 - (R)右→左 (-) Rc
6,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23208527 AW20-02E-27-2-B Rc1/4 0.05~0.85 - - Rc
6,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23208475 AW20-02E-J-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-)左→右 (-) Rc
6,290
 
 
取扱い終了
23208484 AW20-02E-NR-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) 0.05~0.85 - (R)右→左 (-) Rc
6,110
 
 
取扱い終了

返品不可
23208536 AW20-02E-6CR-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) 0.05~0.85 - (R)右→左 (-) Rc
6,820
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23208493 AW20-02E-1CR-B 60227329 AW20-02E-1CR-D AW20-02E-1CR-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60227329 AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23208509 AW20-02E-12R-B 59902355 AW20-02E-12R-D AW20-02E-12R-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59902355 AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23208527 AW20-02E-27-2-B 62788051 AW20-02E-27-2-D AW20-02E-27-2-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 62788051 AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする