フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02EH

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02EH SMC

管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23208545 AW20-02EH-1-B
CADデータダウンロード
6,110
5,598
6,158 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする