フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03DE

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03DE SMC

管接続口径(03) 3/8 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23209367 AW30-F03DE-1-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
11,880
10,980
12,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
23209376 AW30-F03DE-6N-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
12,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする