フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02GH

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02GH SMC

取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23211284 AW30-02GH-12J-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) Rc (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (1) 0.02~0.2 オートドレンなし (-)左→右 30
8,760
7,798
8,578 (税込)
12日以内出荷

返品不可
23211275 AW30-02GH-W-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) Rc (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (-)左→右 30
8,160
 
 
取扱い終了

返品不可
23211293 AW30-02GH-2J-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) Rc (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (-)左→右 30
8,760
 
 
取扱い終了

返品不可
23211309 AW30-02GH-2R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) Rc (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (R)右→左 30
8,580
 
 
取扱い終了

返品不可
23211318 AW30-02GH-2R-B-X440
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) Rc (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (R)右→左 30
15,180
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする