フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E1

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E1 SMC

ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23212115 AW30-03E1-1-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し (1) 0.02~0.2 オートドレンなし (-)左→右 30
15,570
14,980
16,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
23212124 AW30-03E1-6-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (-)左→右 30
15,730
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする