フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E3

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E3 - SMC
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-)左→右ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23212149AW30-03E3-1-B
15,570
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする