フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F02

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F02 SMC

ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23212307 AW40-F02-1-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし (1) 0.02~0.2 オートドレンなし (-)左→右 40
10,510
9,498
10,448 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23212316 AW40-F02-2-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (-)左→右 40
22,940
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする