フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04BG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04BG SMC

取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23212797 AW40-F04BG-12-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (1) 0.02~0.2 オートドレンなし (-)左→右 40
13,010
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23212788 AW40-F04BG-R-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (R)右→左 40
12,290
 
 
取扱い終了

返品不可
23212806 AW40-F04BG-2-B-X425
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (-)左→右 40
25,330
 
 
取扱い終了

返品不可
23212815 AW40-F04BG-2-B-X440
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (-)左→右 40
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23212824 AW40-F04BG-2R-B-X440
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (R)右→左 40
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23212833 AW40-F04BG-8-B-X425
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85 オートドレンなし (-)左→右 40
27,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする