フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03BCE

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03BCE SMC

管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23215563 AW40-03BCE-12-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2 (-)左→右
17,520
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23215579 AW40-03BCE-6R-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (R)右→左
17,410
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする