フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06D

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06D SMC

管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23217889 AW40-06D-1-B
CADデータダウンロード
15,240
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする