フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F10BCG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F10BCG - SMC
管接続口径(10) 1設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-)左→右ボディサイズ60ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(2) 金属ケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23218275AW60-F10BCG-2-B
24,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする